画像準備中

オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.48 lm●レンズ形状:長方形●主波長:606 nm●寸法:2.3 x 1.2mm●シリーズ:Micro SIDELED●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120° 注文コード49115956 品番LO Y876-Q2S1-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.48 lm●レンズ形状:長方形●主波長:606 nm●寸法:2.3 x 1.2mm●シリーズ:Micro SIDELED●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする