内容量1リール(3000個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:355 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.76 lm●レンズ形状:長方形●主波長:606 nm●寸法:2.3 x 1.2mm●LED材質:AlGaInP●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°
注文コード49115965
品番LO Y876-R2T1-24