LHM-10A-50-SG LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49116173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHM-10A-50-SG LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49116173
LHM-10A-50-SG LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49116173
LHM-10A-50-SG LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49116173

LHM クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)50注文コード49116173品番LHM-10A-50-SG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)32.5寸法H(mm)28.5寸法Lm(mm)50寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)50回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24サイズ10A最大荷重(N)360最大締付力(kN)16レバー色つや消しシルバー寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする