商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2400 → 4760 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:617 nm●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ色:クリア●Osram Mini TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMini TOPLEDシリーズのLEDは、指向性のある高品質な光を出力する小型パッケージデバイスです。 Mini TOPLED LEDは内蔵反射板を備え、極めて広い視野角を有しています。 高輝度クラスのMini TOPLEDは、車載照明用途に適した快適な白色光を発します。 このMini TOPLEDは、小型フォームファクタのため、屋内ディスプレイ、光インジケータ、照明ガイド内へのカップリング、バックライト(LCD、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告、一般照明)、車載照明 (ダッシュボードのバックライト照明)などのスペースが限られている用途に最適です。. Mini TOPLED LEDの特長: 小型SMTパッケージ 寸法: 1.8 x 2.2 mm 視野角: 120° 動作電流: 20 mA 高品質な光出力 長寿命: 50,000時間 ESD安定性: 8 kV 腐食安定性 自動車産業の規格に適合注文コード49116306品番LA M67F-V1AB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。