OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:480 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●LED材質:InGaN
注文コード
49116744
品番
LW M673-P1R2-FK0PM0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:480 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●LED材質:InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応