内容量1袋(20個)
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.8 V (レッド), 3.3 V (ブルー), 3.7 V (トゥルーグリーン)●光度:1550 mcd (トゥルーグリーン), 330 mcd (ブルー), 800 mcd (レッド)●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:465 nm (ブルー), 530 nm (トゥルーグリーン), 621 nm (レッド)●寸法:2.5 x 2.5 x 0.55mm●レンズ色:クリア
注文コード49116936
品番LTRB RASF