仕様LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V、3.3 V●光度:360 mcd、720 mcd、1100 mcd●ピン数:6●ビュー角:170 °●レンズ形状:長方形●主波長:463 / 528 / 625 nm●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●レンズ色:クリア●OSRAM Multi CHIPLED RGBシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti CHIPLED RGB LEDは、個々に制御できる3つのダイ(赤、緑、青)を備えているため、白を含むさまざまな色を生成することができます。 このマルチチップパッケージは、ボディが黒色で、コントラストが強調されています。LTRB R8SF CHIPLEDの用途には、パチンコ台、照明ガイド内へのカップリング、LCD / スイッチ / キー / 照光式広告 / 一般照明のバックライトなどがあります。. Multi CHIPLED LEDの特長: RGBマルチチップLED 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 小型SMTパッケージ: 3.1 x 3.1 x 0.95 mm