内容量1リール(16000個)
仕様LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V、3.4 V●光度:140 → 315 mcd, 31.5 → 71 mcd, 63 → 140 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:476 / 538 / 627 nm●寸法:1.13 x 1.13 x 0.75mm●LED材質:InGaAlP, InGaN●OSRAM Multi CHIPLED RGBシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti CHIPLED RGB LEDは、個々に制御できる3つのダイ(赤、緑、青)を備えているため、白を含むさまざまな色を生成することができます。 このマルチチップパッケージは、ボディが黒色で、コントラストが強調されています。LTRB R8SF CHIPLEDの用途には、パチンコ台、照明ガイド内へのカップリング、LCD / スイッチ / キー / 照光式広告 / 一般照明のバックライトなどがあります。. Multi CHIPLED LEDの特長: RGBマルチチップLED 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 小型SMTパッケージ: 3.1 x 3.1 x 0.95 mm
注文コード49116954
品番LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68