オスラム 可視光LED Multi CHIPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 49116963 品番 LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V、3.4 V●光度:140 → 315 mcd、31.5 → 71 mcd、63 → 140 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:476 / 538 / 627 nm●寸法:1.13 x 1.13 x 0.75mm●シリーズ:Multi CHIPLED●OSRAM Multi CHIPLED RGBシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti CHIPLED RGB LEDは、個々に制御できる3つのダイ(赤、緑、青)を備えているため、白を含むさまざまな色を生成することができます。 このマルチチップパッケージは、ボディが黒色で、コントラストが強調されています。LTRB R8SF CHIPLEDの用途には、パチンコ台、照明ガイド内へのカップリング、LCD / スイッチ / キー / 照光式広告 / 一般照明のバックライトなどがあります。. Multi CHIPLED LEDの特長: RGBマルチチップLED 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 小型SMTパッケージ: 3.1 x 3.1 x 0.95 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする