内容量1袋(50個)仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 V●光度:56 → 180 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:570 / 630 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●順方向電流:30mA●OSRAM Multi TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti TOPLEDシリーズのLEDは、マルチチップLEDがSMTパッケージに収められた製品です。 Multi TOPLED LEDは、光インジケータ、バックライト(LCD、スイッチ、キー、ディスプレイ)、照光式広告、汎用照明などに適しています。. 2色、3色タイプを用意 PLCC-4パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角 120° チップ上のLEDを個別に制御注文コード49117058品番LSG T67K