オスラム 可視光LED Multi TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:橙、黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.2 V●光度:900 mcd、1120 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1200 mlm、1900 mlm、2400 mlm、3000 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:587 / 617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●レンズ色:クリア●OSRAM Multi TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti TOPLEDシリーズのLEDは、マルチチップLEDがSMTパッケージに収められた製品です。 Multi TOPLED LEDは、光インジケータ、バックライト(LCD、スイッチ、キー、ディスプレイ)、照光式広告、汎用照明などに適しています。. 2色、3色タイプを用意 PLCC-4パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角 120° チップ上のLEDを個別に制御 注文コード49117085 品番LAY T67B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:橙、黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.2 V●光度:900 mcd、1120 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1200 mlm、1900 mlm、2400 mlm、3000 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:587 / 617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●レンズ色:クリア●OSRAM Multi TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMulti TOPLEDシリーズのLEDは、マルチチップLEDがSMTパッケージに収められた製品です。 Multi TOPLED LEDは、光インジケータ、バックライト(LCD、スイッチ、キー、ディスプレイ)、照光式広告、汎用照明などに適しています。. 2色、3色タイプを用意 PLCC-4パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角 120° チップ上のLEDを個別に制御 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする