内容量1リール(2000個)
仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:13.9 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:39 → 45 lm●レンズ形状:正方形●主波長:625 nm●寸法:3.85 x 3.85 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM OSLON Black FlatシリーズLED - 単色. Osram製のOSLONマルチチップLEDのBlack Flatファミリは、小型の表面実装(SMT)パッケージに収納されています。 OSLON Black Flat LEDは非常に高い光出力及び安定性を備えています。 このLEDにはUX:3チップテクノロジーも使用されており、チップごとに最大1500 mAの高い電流でLEDが駆動します。 OSLON Black Flat LEDには、1列に1 → 5チップのチップ構成が用意されています。 OSLON Black Flat機器は、例えば小型ヘッドライト、屈折ライト、下向き光線、上向き光線、昼間点灯ライト、霧灯、作業灯などの薄型の設計に適しています。. OSLON Black Flatの特長: - 黒QFNパッケージの熱膨張係数が金属コア基板の係数と一致 - 2 → 5チップタイプ向け、シリアル接続のチップ - 光束の優れた熱安定性 - Rth最適化(UX:3)テクノロジー - C^2テクノロジー(セラミック変換) - 120 °の均等拡散エミッタ - 優れた腐食耐性
注文コード49117399
品番LR H9PP-HZJZ-1-1