オスラム 可視光LED OSLON Black Flat シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6.55 V●光度:174.9 → 249.2 cd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:500 → 800 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.1 x 3.75 x 0.43mm●色温度:6000K●OSRAM OSLONブラックフラットシリーズLED - 白. OSRAM Opto Semiconductors製のOSLONブラックフラットLEDは、スリムな小型表面実装の極薄マルチチップLEDアレイです。 この製品は車載用途に最適です。 OSLONブラックフラットLEDアレイは、大きな電流を流す場合でも、高光出力、均一な配光と温度特性を実現します。そして、特に見る側・見られる側の両方に優れたコントラストを提供します。 レンズ無しで機能するように設計されたOSLONブラックフラットLEDは、さらにコンパクトなヘッドライトに使用できるため、設計者のデザインの幅を広げます。. UX:3チップの高輝度LED 低熱抵抗: 4 K/W セラミックコンバータを搭載した頑丈なSMT QFNパッケージ 高いクオリティの照明で可視性の向上 用途: 自動車ヘッドランプ、ロービーム、ハイビーム、昼間点灯用ライト、フォグランプ、コーナリングライト、自転車のライト、バックアップライト 注文コード49117453 品番KW H2L531.TE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:6.55 V●光度:174.9 → 249.2 cd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:500 → 800 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.1 x 3.75 x 0.43mm●色温度:6000K●OSRAM OSLONブラックフラットシリーズLED - 白. OSRAM Opto Semiconductors製のOSLONブラックフラットLEDは、スリムな小型表面実装の極薄マルチチップLEDアレイです。 この製品は車載用途に最適です。 OSLONブラックフラットLEDアレイは、大きな電流を流す場合でも、高光出力、均一な配光と温度特性を実現します。そして、特に見る側・見られる側の両方に優れたコントラストを提供します。 レンズ無しで機能するように設計されたOSLONブラックフラットLEDは、さらにコンパクトなヘッドライトに使用できるため、設計者のデザインの幅を広げます。. UX:3チップの高輝度LED 低熱抵抗: 4 K/W セラミックコンバータを搭載した頑丈なSMT QFNパッケージ 高いクオリティの照明で可視性の向上 用途: 自動車ヘッドランプ、ロービーム、ハイビーム、昼間点灯用ライト、フォグランプ、コーナリングライト、自転車のライト、バックアップライト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする