曜日別特売
LHMS-10-25-OR LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49117932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-10-25-OR LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49117932
LHMS-10-25-OR LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49117932
LHMS-10-25-OR LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49117932

LHMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)25注文コード49117932品番LHMS-10-25-OR
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)38寸法H(mm)34寸法Lm(mm)25寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26サイズ10最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色つや消しオレンジ寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする