オスラム 可視光LED OSLON SSL 80 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49117934 品番GW CS8PM1.EM-LQLS-A333-1-350-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●ピン数:2●ビュー角:80 °●輝度フラックス:110 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:3.1 x 3.1 x 2.3mm●レンズ色:クリア●OSRAM OSLON SSL 80シリーズLED - 白. OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON SSL 80は、狭角照明、高出力LEDで、優れた光学特性と熱特性を備えています。 集光放射パターン(80 °)を備えたこの製品は、レンズや反射器との併用向けに最適化されており、二次レンズを使用しない直接照明に適しています。 SMT LEDのOSLON SSL 80シリーズは高い耐久性及び信頼性を保証します。 OSLON SSL 80シリーズの最適な用途としては、スポットライト、住居用レトロフィット、住居用の照明器具、アクセント照明、装飾及びエンターテイメント照明、標識灯(例: 階段又は非常口)などがあります。. 1 WミニハイパワーLED コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能 OSLON SSL 80の最大駆動電流は1000 mA 7 K/Wの低熱抵抗により、低温運転が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする