オスラム 可視光LED OSLON SX シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 注文コード49117943 品番LA CN5M-FBGB-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:9 cd●ピン数:2●ビュー角:60 °●輝度フラックス:11200 → 22400 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.1 x 3.1 x 2.527mm●レンズ色:クリア●OSRAM OSLON SXシリーズLED - 単色. Osram Opto Semiconductors社のOSLON SXシリーズの小型LEDは、セラミックSMDパッケージのシリコン樹脂レンズ付きのLEDです。 OSRAM OSLON SX LEDの高光束LEDはサイズが小型のため、信号灯 / 警告灯 / テールライト、装飾照明、自動車の室内灯(ダッシュボードのバックライト照明)などスペースが非常に重要となる用途に最適です。. コンパクトなSMTセラミックパッケージ: 3 x 3 mm 内蔵シリコンレンズ: 60 °ビーム角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする