曜日別特売
LHMS-3-16-BK LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49118167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-3-16-BK LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49118167
LHMS-3-16-BK LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49118167
LHMS-3-16-BK LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49118167

LHMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)16注文コード49118167品番LHMS-3-16-BK
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)25.5寸法H(mm)22寸法Lm(mm)16寸法R(mm)45寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)16回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18サイズ3最大荷重(N)13最大締付力(kN)1.4レバー色つや消し黒寸法MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする