オスラム 可視光LED POINTLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:560 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1.2 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:2mm●レンズ色:クリア●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です) 注文コード49118835 品番LA P47B-S2U1-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量38種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:560 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1.2 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:2mm●レンズ色:クリア●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする