内容量1リール(3000個)
仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:900 → 2800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:7560 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.5 x 2 x 0.875mm●LED材質:InGaAIP●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です)
注文コード49118844
品番LA P47F-V2BB-24-3B5A