内容量1袋(25個)
仕様LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:112 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:380 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:560 nm●寸法:3.5 x 1.15 x 0.87mm●シリーズ:PointLED●Osram PointLEDシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPOINTLEDシリーズLEDは、直径わずか2 mmのため、シンプルなドリル穴に簡単にフィットし、基板に対してフラットに配置できます。放射パターンが左右対称であるため、この汎用LEDは、キーパッド照明、ディスプレイバックライト、照明ガイドとの組み合わせ、自動車の室内灯などの用途に最適です。. 直径2 mmのパッケージサイズ 視野角120 ° フラットなバックライトに最適なリバーススルーホール実装(品番654-6164はトップ実装です)
注文コード49119185
品番LP P47F-P1R1-24-1