オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1200個) 注文コード49119194 品番LS B6SP-CADB-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする