内容量1リール(2000個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:9 cd●ピン数:4●ビュー角:60 °●輝度フラックス:7.17 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角注文コード49119219品番LA E65F-CBEA-24-1