曜日別特売

オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:5600 mcd●ピン数:4●ビュー角:60 °●輝度フラックス:4.8 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3mm●シリーズ:Power TOPLED Lens●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角注文コード49119246品番LA E65F-CADA-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:5600 mcd●ピン数:4●ビュー角:60 °●輝度フラックス:4.8 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3mm●シリーズ:Power TOPLED Lens●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする