内容量1リール(2000個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:5.9 cd●ピン数:4●ビュー角:30°●輝度フラックス:3.85 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:606 nm●寸法:3.4 x 3mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角
注文コード49119325
品番LO E63B-DAEB-24-1