内容量1リール(2000個)
仕様LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●ピン数:4●ビュー角:20 °●輝度フラックス:0.43 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:469 nm●寸法:3.4 x 3mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角
注文コード49119438
品番LB E63C-T2V2-35