内容量1リール(2000個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:2.9 cd●ピン数:4●ビュー角:20 °●輝度フラックス:2.77 lm●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.5mm●LED材質:InGaN●Osram Power TOPLEDドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のPower TOPLEDレンズ付きシリーズLEDは、コンパクトなSMTパッケージに収められた集光照射型のLEDです。 ビーム方向に高輝度の光を放つPower TOPLEDレンズ付きLEDは、交通信号灯、バックライト(スイッチ、キー、ディスプレイ)、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯などに適しています。. SMT白色PLCC-4パッケージ、ドームレンズ 集光照射角
注文コード49119605
品番LT E63C-CADB-35