オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:3.6 cd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:8000 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMT LEDであるPower TOPLEDシリーズは、熱が内部で均等に分布されることで高電流を許容します。 TOPLEDファミリの強力な一製品であるPower TOPLED LEDは、最大70 mAの順方向電流及び最大100 ℃までの周囲温度に対応します。 Power TOPLEDシリーズは、ディスプレイバックライト、屋内用ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯、照明ガイドカップリングに最適です。. Power TOPLEDパッケージ: PLCC-4 (3.4 x 3.0 x 2.1 mm) 視野角120° 注文コード49119614 品番LA E67F-BACA-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:3.6 cd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:8000 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMT LEDであるPower TOPLEDシリーズは、熱が内部で均等に分布されることで高電流を許容します。 TOPLEDファミリの強力な一製品であるPower TOPLED LEDは、最大70 mAの順方向電流及び最大100 ℃までの周囲温度に対応します。 Power TOPLEDシリーズは、ディスプレイバックライト、屋内用ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯、照明ガイドカップリングに最適です。. Power TOPLEDパッケージ: PLCC-4 (3.4 x 3.0 x 2.1 mm) 視野角120° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする