内容量1リール(2000個)
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:2.2 cd●ピン数:4●ビュー角:120 °●輝度フラックス:4980 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●レンズ色:クリア●Osram Power TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMT LEDであるPower TOPLEDシリーズは、熱が内部で均等に分布されることで高電流を許容します。 TOPLEDファミリの強力な一製品であるPower TOPLED LEDは、最大70 mAの順方向電流及び最大100 ℃までの周囲温度に対応します。 Power TOPLEDシリーズは、ディスプレイバックライト、屋内用ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、自動車用照明、標識灯、照明ガイドカップリングに最適です。. Power TOPLEDパッケージ: PLCC-4 (3.4 x 3.0 x 2.1 mm) 視野角120°
注文コード49119648
品番LA ETSF-AABA-24-1