OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●ピン数:4●ビュー角:30°●輝度フラックス:11700 lm●レンズ形状:ドーム●主波長:595 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.7mm●レンズ色:クリア
注文コード
49119946
品番
LY E63F-EBGA-36-3B5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●ピン数:4●ビュー角:30°●輝度フラックス:11700 lm●レンズ形状:ドーム●主波長:595 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.7mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応