OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:黄色●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●ピン数:4●ビュー角:30°●輝度フラックス:11700 lm●レンズ形状:ドーム●主波長:595 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.7mm●LED材質:InGaAlP, 薄膜
注文コード
49119955
品番
LY E63F-EBGA-36-3B5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄色●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●ピン数:4●ビュー角:30°●輝度フラックス:11700 lm●レンズ形状:ドーム●主波長:595 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.7mm●LED材質:InGaAlP, 薄膜
RoHS指令(10物質対応)
対応