仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:2240 mcd●ビュー角:120 °●輝度フラックス:7560 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:4.2 x 2.85 x 3.8mm●シリーズ:SIDELED●OSRAM SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSIDELEDシリーズは、信頼性の高いサイドエミットLED製品群です。SIDELEDデバイスの光学特性は、バックライトに向いています(照明パイプへの光カップリング)。 リフレクタを内蔵したライトアングルSMT LEDなので、SIDELEDシリーズは均一な視野角も特徴としています。 OsramのSIDELED LEDに適した用途としては、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告、汎用照明)、照明ガイドへのカップリング、信号及び標識照明、自動車の室内灯(ダッシュボードのバックライトなど)、マーカーライト(階段、出口通路など)が挙げられます。. パッケージサイズ4.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 3.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 4.2 mm 側方監視、放射方向は基板に平行 視野角120°
RoHS指令(10物質対応)対応