LA A676-S1T1-1 オスラム 可視光LED SIDELED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49120174

オスラム 可視光LED SIDELED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49120174 品番LA A676-S1T1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:アンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:355 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.75 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:615 nm●寸法:4.2 x 4.2mm●LED材質:AlGaInP●OSRAM SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSIDELEDシリーズは、信頼性の高いサイドエミットLED製品群です。SIDELEDデバイスの光学特性は、バックライトに向いています(照明パイプへの光カップリング)。 リフレクタを内蔵したライトアングルSMT LEDなので、SIDELEDシリーズは均一な視野角も特徴としています。 OsramのSIDELED LEDに適した用途としては、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告、汎用照明)、照明ガイドへのカップリング、信号及び標識照明、自動車の室内灯(ダッシュボードのバックライトなど)、マーカーライト(階段、出口通路など)が挙げられます。. パッケージサイズ4.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 3.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 4.2 mm 側方監視、放射方向は基板に平行 視野角120°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする