※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LUDF プラクランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
9
注文コード
49120215
品番
LUDF-52-4-YW
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
52
寸法H(mm)
23.5
寸法H'(mm)
27
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
1.5
最大荷重(N)
36
最大締付力(kN)
1.7
形状
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
26
寸法D(Φmm)
14
寸法T(mm)
15.4
寸法d(Φmm)
10
取付部
めねじ
取付長(mm)
9
取付穴径(mm)
M4