LUDF-67-8-OR LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDF-67-8-OR LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120391
LUDF-67-8-OR LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120391
LUDF-67-8-OR LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120391

LUDF プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)11注文コード49120391品番LUDF-67-8-OR
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法W(mm)67寸法H(mm)30寸法H'(mm)34寸法h(mm)31寸法s(mm)2最大荷重(N)230最大締付力(kN)7形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー回し半径(mm)33.5寸法D(Φmm)19寸法T(mm)20.8寸法d(Φmm)13.5取付部めねじ取付長(mm)11取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする