OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED SIDELED シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49120585
品番
LS A67F-U2AB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:4800 mlm●レンズ形状:ドーム●主波長:639 nm●寸法:3.8 x 3.8 x 4.2mm●レンズの仕上げ:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応