LUDFS-67-8-YW LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDFS-67-8-YW LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120863
LUDFS-67-8-YW LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120863
LUDFS-67-8-YW LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49120863

LUDFS プラクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49120863品番LUDFS-67-8-YW
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー回し半径(mm)33.5取付部めねじ取付長(mm)11取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする