オスラム 可視光LED SYNIOS P2720 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:5●順方向電圧:2.37 V●光度:25.2 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 → 82 lm●レンズ形状:フラット●主波長:590 nm●寸法:2 x 2.75 x 0.6mm●シリーズ:SYNIOS P2720●Osram SYNIOS P2720シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのSYNIOS P2720シリーズは、自動車の製造及び照明デザイナ向けに設計されたLEDのファミリです。 この高輝度LEDは、同じフットプリントを共有し、3種類のチップサイズが用意されています。 このため、必要なSYNIOS P2720 LEDの数を少なく抑えて明るい照明出力を実現できます。 多彩な色を取り揃えたSYNIOS P2720は、白色LEDのカラービニングを狭くして、色の一貫性を実現します。 また、照明パイプでの使用や、前方照明、信号及び後部組み合わせ照明など自動車の用途にも最適です。. SYNIOS P2720 LEDの特長: さまざまなカラー 高輝度出力 3種類のチップサイズを利用可能 高い信頼性 小型パッケージ 優れた熱特性 高効率 注文コード49120874 品番KY DMLQ31.23-HYKX-46-J3T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:5●順方向電圧:2.37 V●光度:25.2 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 → 82 lm●レンズ形状:フラット●主波長:590 nm●寸法:2 x 2.75 x 0.6mm●シリーズ:SYNIOS P2720●Osram SYNIOS P2720シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのSYNIOS P2720シリーズは、自動車の製造及び照明デザイナ向けに設計されたLEDのファミリです。 この高輝度LEDは、同じフットプリントを共有し、3種類のチップサイズが用意されています。 このため、必要なSYNIOS P2720 LEDの数を少なく抑えて明るい照明出力を実現できます。 多彩な色を取り揃えたSYNIOS P2720は、白色LEDのカラービニングを狭くして、色の一貫性を実現します。 また、照明パイプでの使用や、前方照明、信号及び後部組み合わせ照明など自動車の用途にも最適です。. SYNIOS P2720 LEDの特長: さまざまなカラー 高輝度出力 3種類のチップサイズを利用可能 高い信頼性 小型パッケージ 優れた熱特性 高効率 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする