内容量1リール(2000個)
仕様LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:10 cd●ビュー角:120 °●輝度フラックス:15 → 33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:632 nm●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●LED材質:InGaAIP●Osram SYNIOS P2720シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのSYNIOS P2720シリーズは、自動車の製造及び照明デザイナ向けに設計されたLEDのファミリです。 この高輝度LEDは、同じフットプリントを共有し、3種類のチップサイズが用意されています。 このため、必要なSYNIOS P2720 LEDの数を少なく抑えて明るい照明出力を実現できます。 多彩な色を取り揃えたSYNIOS P2720は、白色LEDのカラービニングを狭くして、色の一貫性を実現します。 また、照明パイプでの使用や、前方照明、信号及び後部組み合わせ照明など自動車の用途にも最適です。. SYNIOS P2720 LEDの特長: さまざまなカラー 高輝度出力 3種類のチップサイズを利用可能 高い信頼性 小型パッケージ 優れた熱特性 高効率
注文コード49120978
品番KS DMLN31.23-FZHX-68-J3T3