※LUDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
12
注文コード
49121082
品番
LUDM-52-3-12-BL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
14
寸法H(mm)
23.5
寸法Lm(mm)
12
寸法T(mm)
15.4
寸法W(mm)
52
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
1.5
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
26
材質(本体)
ナイロン6
最大荷重(N)
15
最大締付力(kN)
0.95
レバー色
つや消しブルー