オスラム 可視光LED TOPLED Black Lens シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●光度:1120 → 3550 mcd●ピン数:2●ビュー角:55 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:606 nm●寸法:3 x 3.4 x 3.5mm●シリーズ:TOPLED Black Lens●Osram TOPLED黒色ドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のTOPLED黒色シリーズは、標準的なPLCC-2ドームレンズパッケージに収められたミッドパワーLEDシリーズです。 黒色パッケージは、光度を犠牲にすることなく、同等の白色パッケージLEDよりも大幅に高いコントラストと低い反射性を実現しています。これにより、TOPLED黒色LEDは、交通及び公共交通機関の情報ディスプレイ、価格可変ディスプレイ、あらゆる種類の文字ディスプレイなどの標識及びディスプレイに最適です。. 黒色SMT PLCC-2パッケージ、ドームレンズ付き パッドのレイアウトは、TOPLED及びPower TOPLEDと互換性あり 集光照射角 注文コード49121163 品番LO T66F-AACA-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●光度:1120 → 3550 mcd●ピン数:2●ビュー角:55 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:606 nm●寸法:3 x 3.4 x 3.5mm●シリーズ:TOPLED Black Lens●Osram TOPLED黒色ドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のTOPLED黒色シリーズは、標準的なPLCC-2ドームレンズパッケージに収められたミッドパワーLEDシリーズです。 黒色パッケージは、光度を犠牲にすることなく、同等の白色パッケージLEDよりも大幅に高いコントラストと低い反射性を実現しています。これにより、TOPLED黒色LEDは、交通及び公共交通機関の情報ディスプレイ、価格可変ディスプレイ、あらゆる種類の文字ディスプレイなどの標識及びディスプレイに最適です。. 黒色SMT PLCC-2パッケージ、ドームレンズ付き パッドのレイアウトは、TOPLED及びPower TOPLEDと互換性あり 集光照射角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする