内容量1袋(25個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●光度:1120 → 3550 mcd●ピン数:2●ビュー角:55 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:606 nm●寸法:3 x 3.4 x 3.5mm●レンズ色:クリア●Osram TOPLED黒色ドームレンズシリーズLED. Osram Opto Semiconductors社のTOPLED黒色シリーズは、標準的なPLCC-2ドームレンズパッケージに収められたミッドパワーLEDシリーズです。 黒色パッケージは、光度を犠牲にすることなく、同等の白色パッケージLEDよりも大幅に高いコントラストと低い反射性を実現しています。これにより、TOPLED黒色LEDは、交通及び公共交通機関の情報ディスプレイ、価格可変ディスプレイ、あらゆる種類の文字ディスプレイなどの標識及びディスプレイに最適です。. 黒色SMT PLCC-2パッケージ、ドームレンズ付き パッドのレイアウトは、TOPLED及びPower TOPLEDと互換性あり 集光照射角
注文コード49121188
品番LO T66F-AACA-24