内容量1リール(2000個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●光度:2800 mcd●ピン数:2●ビュー角:55 °●輝度フラックス:2520 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:625 nm●寸法:3.4 x 3 x 3.5mm●LED材質:InGaAIP●OSRAM TOPLEDブラックシリーズLED. OSRAM Opto Semiconductors社のTOPLEDブラックシリーズは、黒色の標準パッケージに入った低電力LEDです。 黒色のパッケージにより、このLEDは低い反射率で高いコントラストを提供し、高輝度の出力を発揮します。 このような特性を有するTOPLEDブラックLEDは、高いコントラストが求められる、周辺光レベルの高い環境での用途に適しています。 TOPLEDブラックデバイスは、視聴者に照明をフォーカスする、ディスプレイ用途向けに最適化された広範囲の視野角を有します。 TOPLEDブラックLEDに適した用途には、情報ディスプレイ、公共交通機関の標識、価格変化ディスプレイ、標識照明及び様々なメッセージディスプレイなどが挙げられます。. TOPLEDブラックLEDの特長: - 黒色の表面実装(SMT)パッケージ - 集光放射パターン: 30 °、60 °、120 ° - 低電力(20 mAでビニング済み) - ビーム方向で高輝度 - 様々な色を用意 - TOPLED及びPower TOPLEDに対応するフットプリント
注文コード49121319
品番LR T66F-AABB-1-1