オスラム 可視光LED TOPLED Black シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49121373 品番LR T68F-U1AA-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.05 V●光度:1400 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3800 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:625 nm●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●LED材質:InGaAIP●OSRAM TOPLEDブラックシリーズLED. OSRAM Opto Semiconductors社のTOPLEDブラックシリーズは、黒色の標準パッケージに入った低電力LEDです。 黒色のパッケージにより、このLEDは低い反射率で高いコントラストを提供し、高輝度の出力を発揮します。 このような特性を有するTOPLEDブラックLEDは、高いコントラストが求められる、周辺光レベルの高い環境での用途に適しています。 TOPLEDブラックデバイスは、視聴者に照明をフォーカスする、ディスプレイ用途向けに最適化された広範囲の視野角を有します。 TOPLEDブラックLEDに適した用途には、情報ディスプレイ、公共交通機関の標識、価格変化ディスプレイ、標識照明及び様々なメッセージディスプレイなどが挙げられます。. TOPLEDブラックLEDの特長: - 黒色の表面実装(SMT)パッケージ - 集光放射パターン: 30 °、60 °、120 ° - 低電力(20 mAでビニング済み) - ビーム方向で高輝度 - 様々な色を用意 - TOPLED及びPower TOPLEDに対応するフットプリント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする