仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:970 → 1800 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●輝度フラックス:5000 mlm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.2 x 2.8 x 1.83mm●レンズ色:黄●OSRAM TOPLED黒色表面シリーズLED. このOSRAM Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズLEDは、黒色の表面が特長です。 表面が黒色なため、ディスプレイや信号といった用途での使用に最適です。また、この黒色の表面は、オンとオフによる高いコントラストを提供します。 標準のTOPLEDシリーズと同様、小型で信頼性の高いLEDであり、 白をはじめ、さまざまな色のオプションを備え、標準のPLCC-2パッケージで提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応