曜日別特売
LUDM-52-4-16-OR LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49121396

※LUDM

LUDM-52-4-16-OR LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49121396
LUDM-52-4-16-OR LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49121396

LUDM プラクランプレバー(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付長(mm)16注文コード49121396品番LUDM-52-4-16-OR
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法D(Φmm)14寸法H(mm)23.5寸法Lm(mm)16寸法T(mm)15.4寸法W(mm)52寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)1.5種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)16回し半径(mm)26材質(本体)ナイロン6最大荷重(N)36最大締付力(kN)1.7レバー色つや消しオレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49123121
2021-12-06
用途: 照明器具の横ネジ交換
ザ・スズナリ

照明器具の首を絞めるM6ネジがバカになったのでM8に拡げて、この商品を使いました。
取っ手部分が大きくとてもグリップしやすく最適です。

対象商品 : 49123374
2016-03-19
用途: 趣味の工作機器の可変位置調整部分の止めねじ用

小さめの手にフィットしていて、握りやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする