オスラム 可視光LED TOPLED Black シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49121398 品番LCY TWTG-VIAZ-5F5G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:970 → 1800 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●輝度フラックス:5000 mlm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.2 x 2.8 x 1.83mm●シリーズ:TOPLED Black●OSRAM TOPLED黒色表面シリーズLED. このOSRAM Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズLEDは、黒色の表面が特長です。 表面が黒色なため、ディスプレイや信号といった用途での使用に最適です。また、この黒色の表面は、オンとオフによる高いコントラストを提供します。 標準のTOPLEDシリーズと同様、小型で信頼性の高いLEDであり、 白をはじめ、さまざまな色のオプションを備え、標準のPLCC-2パッケージで提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする