デオセル消臭5本指カカト付ソックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2足) 注文コード49122106 品番#4039-2P-L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強力消臭
足の形に合わせた「テーパー編み」
締め付けないのに足首がズレないのは、人間の足の形にそって足首から履き口まで編む「テーパー編み」だからです。
段階的に圧力を加えているので、足の疲れを和らげる効果もあります。
ずれ防止サポーター
カカトを中心としたサポーターにより、カカトがスッポリ包まれにくい!
安心感が違います。

材質綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数2足 特性消臭 トラスコ品番836-5723 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする