FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
デオセル5本指カカト付 ミドル丈 L
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2足)
注文コード
49122142
品番
#4100-2P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
高機能消臭糸「デオセル」
色
黒
特性
消臭
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
トラスコ品番
836-5727
質量(g)
約50(1足)
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈区分
ミドル
指タイプ
5本指