FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
デオセル5本指カカト付 ミドル丈 L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2足)
注文コード
49122167
品番
#4101-2P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高機能消臭糸「デオセル」
色
モクカラー
特性
消臭
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
トラスコ品番
836-5726
質量(g)
約50(1足)
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈区分
ミドル
指タイプ
5本指