MGPM40TN-175Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM40TN-175Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122438
MGPM40TN-175Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122438

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など475種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
49122438
品番
MGPM40TN-175Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする